Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829313 Targhetta per cavi - 0829313

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829313 Targhetta per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356612807

Artikelnummer

PHC0829313

Herstellernummer

0829313

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm