Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829301 Targhetta per cavi - 0829301

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829301 Targhetta per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356612715

Artikelnummer

PHC0829301

Herstellernummer

0829301

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm