Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829295 Targhetta per cavi - 0829295

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829295 Targhetta per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - orange

  • Länge - 4.5 mm

  • Breite - 18 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356612678

Artikelnummer

PHC0829295

Herstellernummer

0829295

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Farbe:

orange

Länge:

4.5 mm

Breite:

18 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

4 mm

Targhetta per cavi, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, Numero dei cartellini singoli: 70, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm