Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829247 Segnamorsetti - 0829247

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829247 Segnamorsetti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356596428

Artikelnummer

PHC0829247

Herstellernummer

0829247

Hersteller

PHC

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

ja

Materiali UniCard per stampante a trasferimento termico, per la siglatura dei morsetti con scanalatura portacartellini piatta di Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 60 pezzi, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED, colore: blu