Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829072 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG CUS SCHEDA UNICA - 0829072

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829072 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG CUS SCHEDA UNICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538763

Artikelnummer

PHC0829072

Herstellernummer

0829072

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm