Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829070 Segnaconduttori - 0829070

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829070 Segnaconduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538749

Artikelnummer

PHC0829070

Herstellernummer

0829070

Hersteller

PHC

Farbe:

grün

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm