PHOENIX CONTACT - PHC0829053 Segnaconduttori - 0829053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4046356538572
Artikelnummer
PHC0829053
Herstellernummer
0829053
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm


