Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829040 Segnaconduttori - 0829040

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829040 Segnaconduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538442

Artikelnummer

PHC0829040

Herstellernummer

0829040

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm