PHOENIX CONTACT - PHC0829039 Segnaconduttori - 0829039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.3...1.6 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...1.6 mm
Länge - 21 mm
Breite - 3 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356538435
Artikelnummer
PHC0829039
Herstellernummer
0829039
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.3...1.6 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...1.6 mm
Länge:
21 mm
Breite:
3 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


