Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829035 Segnaconduttori - 0829035

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829035 Segnaconduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538398

Artikelnummer

PHC0829035

Herstellernummer

0829035

Hersteller

PHC

Farbe:

grün

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm