Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828896 Targhetta in plastica - 0828896

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828896 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356559003

Artikelnummer

PHC0828896

Herstellernummer

0828896

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm