Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828895 Targhetta in plastica - 0828895

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828895 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.55 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356558990

Artikelnummer

PHC0828895

Herstellernummer

0828895

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

0.55 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

17.6 mm

Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0828895 - US-EMLP (27X18) YE SIGLATURE UNISHEET