Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828886 Targhetta in plastica - 0828886

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828886 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.55 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356558884

Artikelnummer

PHC0828886

Herstellernummer

0828886

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

0.55 mm

Transparent:

nein

Breite:

21.8 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

21.8 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.