Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828871 Targhetta in plastica - 0828871

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828871 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356558754

Artikelnummer

PHC0828871

Herstellernummer

0828871

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Breite:

9 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.