PHOENIX CONTACT - PHC0828860 Cartellino ad innesto - 0828860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 53.7 mm
Breite - 85.6 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 54 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356558693
Artikelnummer
PHC0828860
Herstellernummer
0828860
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
53.7 mm
Breite:
85.6 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
54 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm


