PHOENIX CONTACT - PHC0828855 Cartellino ad innesto - 0828855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Breite - 14.9 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356558617
Artikelnummer
PHC0828855
Herstellernummer
0828855
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Breite:
14.9 mm
Höhe:
48.7 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0828855 - US-EMP (49X15) SR SIGLATURE UNISHEET


