Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828849 Cartellino ad innesto - 0828849

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828849 Cartellino ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Länge - 26.9 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356558525

Artikelnummer

PHC0828849

Herstellernummer

0828849

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Länge:

26.9 mm

Breite:

14.9 mm

Höhe:

26.9 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.