Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828788 Codificatore di dispositivi - 0828788

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828788 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.5 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356559713

Artikelnummer

PHC0828788

Herstellernummer

0828788

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.5 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

100 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

60 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.