Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828776 Cartellino ad innesto - 0828776

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828776 Cartellino ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 12.1 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356558471

Artikelnummer

PHC0828776

Herstellernummer

0828776

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

12.1 mm

Transparent:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

12.5 mm

Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.