PHOENIX CONTACT - PHC0828773 Targhetta per cavi - 0828773

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 4...136 mm
Kabeldurchmesser - 4...136 mm
Länge - 60 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356559911
Artikelnummer
PHC0828773
Herstellernummer
0828773
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
4...136 mm
Kabeldurchmesser:
4...136 mm
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


