Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828706 Codificatore di dispositivi - 0828706

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828706 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1.2 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356521925

Artikelnummer

PHC0828706

Herstellernummer

0828706

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

1.2 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Codificatore di dispositivi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm