PHOENIX CONTACT - PHC0828457 Etichetta avvolgimento cavo - 0828457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 8...20 mm
Kabeldurchmesser - 8...20 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356506700
Artikelnummer
PHC0828457
Herstellernummer
0828457
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
8...20 mm
Kabeldurchmesser:
8...20 mm
Länge:
93 mm
Breite:
31 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige


