PHOENIX CONTACT - PHC0828350 Segnamorsetti - 0828350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356485333
Artikelnummer
PHC0828350
Herstellernummer
0828350
Hersteller
PHC
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezzadel campo di testo: 7,65 mm


