PHOENIX CONTACT - PHC0828349 Segnamorsetti - 0828349

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - orange
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356485326
Artikelnummer
PHC0828349
Herstellernummer
0828349
Hersteller
PHC
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 7,65 mm


