PHOENIX CONTACT - PHC0828347 Segnamorsetti - 0828347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - grün
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356485302
Artikelnummer
PHC0828347
Herstellernummer
0828347
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 5,45 mm


