Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828282 Portacartellini - 0828282

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828282 Portacartellini

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 300 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 9.93 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356478526

Artikelnummer

PHC0828282

Herstellernummer

0828282

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

300 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

9.93 mm

Zur Aufnahme von ZB ..., UC-TM ..., oder UCT-TM ... Klemmenmarkern, dadurch vergrößert sich die Beschriftungsfläche.