PHOENIX CONTACT - PHC0828243 Cartellino ad innesto - 0828243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Länge - 8 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356478946
Artikelnummer
PHC0828243
Herstellernummer
0828243
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Länge:
8 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


