PHOENIX CONTACT - PHC0828239 Cartellino ad innesto - 0828239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 3.4 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356478892
Artikelnummer
PHC0828239
Herstellernummer
0828239
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
3.4 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
16.9 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8.95 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm


