PHOENIX CONTACT - PHC0828130 Etichetta per custodia ME ... UT ... - 0828130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.075 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356484138
Artikelnummer
PHC0828130
Herstellernummer
0828130
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.075 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
44.3 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
76.3 mm
Etichetta per custodia ME ... UT ..., Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 200, altezza del campo di testo: 76 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm


