Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0828096 Targhetta in plastica - 0828096

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0828096 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356471282

Artikelnummer

PHC0828096

Herstellernummer

0828096

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm