PHOENIX CONTACT - PHC0828095 Targhetta in plastica - 0828095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.3 mm
Breite - 15 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 5 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356471275
Artikelnummer
PHC0828095
Herstellernummer
0828095
Hersteller
PHC
Länge:
1.3 mm
Breite:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5 mm
Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


