Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827945 Targhetta in plastica - 0827945

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827945 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356465205

Artikelnummer

PHC0827945

Herstellernummer

0827945

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm