Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827941 Targhetta in plastica - 0827941

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827941 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356465168

Artikelnummer

PHC0827941

Herstellernummer

0827941

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm