Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827904 Targhetta in plastica - 0827904

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827904 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356461726

Artikelnummer

PHC0827904

Herstellernummer

0827904

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm