Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827896 Targhetta in plastica - 0827896

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827896 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356461672

Artikelnummer

PHC0827896

Herstellernummer

0827896

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

1 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14.8 mm

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm