Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827886 Targhetta in plastica - 0827886

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827886 Targhetta in plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 1 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356461108

Artikelnummer

PHC0827886

Herstellernummer

0827886

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

1 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

17 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm