Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827720 Materiale da incidere - 0827720

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827720 Materiale da incidere

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - mehrfarbig

  • Länge - 0.85 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356478953

Artikelnummer

PHC0827720

Herstellernummer

0827720

Hersteller

PHC

Farbe:

mehrfarbig

Länge:

0.85 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12 mm

Materiale da incidere, ordinabile: opaco, rosso/bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm