PHOENIX CONTACT - PHC0827656 Cartellino ad innesto - 0827656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Breite - 49 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356447966
Artikelnummer
PHC0827656
Herstellernummer
0827656
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Breite:
49 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm


