Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827628 Cartellino ad innesto - 0827628

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827628 Cartellino ad innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356447737

Artikelnummer

PHC0827628

Herstellernummer

0827628

Hersteller

PHC

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm