Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827598 Segnaconduttori - 0827598

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827598 Segnaconduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356445498

Artikelnummer

PHC0827598

Herstellernummer

0827598

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm