Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827585 Segnaconduttori - 0827585

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827585 Segnaconduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356444248

Artikelnummer

PHC0827585

Herstellernummer

0827585

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm