PHOENIX CONTACT - PHC0827464 Striscia Zack piatto - 0827464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 16 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356431439
Artikelnummer
PHC0827464
Herstellernummer
0827464
Hersteller
PHC
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 16,25 mm


