PHOENIX CONTACT - PHC0827082 Portacartellini per conduttori - 0827082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 2.8...4.4 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356416740
Artikelnummer
PHC0827082
Herstellernummer
0827082
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.8...4.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.8...4.4 mm
Länge:
12 mm
Breite:
6.3 mm
Farbe:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
rasten


