Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0824254 Foglio con etichette DIN-A4 - 0824254

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0824254 Foglio con etichette DIN-A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.09 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356351294

Artikelnummer

PHC0824254

Herstellernummer

0824254

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.09 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

12.5 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

27 mm

Foglio con etichette DIN-A4, ordinabile: ad archi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 126, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm