Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0824245 Foglio con etichette DIN-A4 - 0824245

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0824245 Foglio con etichette DIN-A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.09 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356351201

Artikelnummer

PHC0824245

Herstellernummer

0824245

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.09 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

8 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

18 mm

Foglio con etichette DIN-A4, ordinabile: ad archi, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 288, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm