PHOENIX CONTACT - PHC0824233 Foglio etichette in tessuto - 0824233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.09 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356351119
Artikelnummer
PHC0824233
Herstellernummer
0824233
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.09 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
38 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
11 mm
Foglio etichette in tessuto, ordinabile: ad archi, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 88, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 11 mm


