Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0823782 Segnamorsetti - 0823782

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0823782 Segnamorsetti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356341691

Artikelnummer

PHC0823782

Herstellernummer

0823782

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezzadel campo di testo: 4 mm