PHOENIX CONTACT - PHC0822602 Targhetta in plastica - 0822602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 1.3 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356328623
Artikelnummer
PHC0822602
Herstellernummer
0822602
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
1.3 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
11 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9 mm
Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 11 mm


