Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0821111 Segnaconduttori - 0821111

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0821111 Segnaconduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356289566

Artikelnummer

PHC0821111

Herstellernummer

0821111

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm