Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0821043 Segnaconduttori - 0821043

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0821043 Segnaconduttori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 15 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356287760

Artikelnummer

PHC0821043

Herstellernummer

0821043

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Länge:

4 mm

Breite:

15 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 46 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4mm, larghezza del campo di testo: 15 mm